Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel 10M08SCE144I7G Entwicklungsplatine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel 10M08SCE144I7G Entwicklungsplatine
Intel 10M08SCE144I7G Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88939803
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     10M08SCE144I7G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542390001
Markeneigenschaften
Analog-Digital-Wandler
Ja
Fabric und E/A-Phasenregelschleifen (PLLs)
2
Intel FPGA Bitstream-Sicherheit
Ja
Unterstützung von E/A-Standards
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.0 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, PPDS, BLVDS, TMDS, Sub-LVDS, SLVS, HiSpi
Maximale LVDS-Paare
15
Maximale Benutzer-E/A-Anzahl
250
Paket-Optionen
V81, F256, U324, F484, E144, M153, U169, U324
User-Flashable Memory
Ja
Sonstige Funktionen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
3A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Startdatum
2014
Status
Launched
Speicher
Speicherort
Intern
Integrierte Speicherkapazität
0.378 MB
Prozessor
Prozessor Lithografie
55 nm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 27,159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.744,62*
€ 2.076,0978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.730,82*
€ 2.059,6758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.682,8002*
€ 2.002,53224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.654,20*
€ 1.968,498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.629,54*
€ 1.939,1526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.