Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Cyclone IV EP4CE40 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel Cyclone IV EP4CE40 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Intel Cyclone IV EP4CE40 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88943415
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP4CE40F29C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Festspeichercontroller
Festspeichercontroller werden verwendet, um leistungsstarke externe Speichersysteme zu ermöglichen, die an das Intel FPGA angeschlossen sind. Ein Festspeichercontroller spart im Vergleich zu einem entsprechenden Soft-Memory-Controller Strom und FPGA-Ressourcen und unterstützt einen Betrieb mit höherer Frequenz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Lithographie
60 nm
Logikelemente (LE)
40000
Fabric und E/A-Phasenregelschleifen (PLLs)
4
Integrierte Speicherkapazität
1.134 MB
Blöcke zur digitalen Signalverarbeitung (DSP)
116
Maximale Benutzer-E/A-Anzahl
532
Unterstützung von E/A-Standards
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, BLVDS, PPDS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542390001
Sonstige Funktionen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
3A991
Paket-Optionen
U484, F324, F484, F780
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Startdatum
2009
Status
Launched
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.450,90056*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 103,48473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.641,65016*
€ 9.093,56369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.607,46024*
€ 9.052,87769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.483,61016*
€ 8.905,49609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.450,90056*
€ 8.866,57167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.