Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Cyclone IV EP4CGX110 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel Cyclone IV EP4CGX110 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Intel Cyclone IV EP4CGX110 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88943526
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP4CGX110DF27I7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Festspeichercontroller
Festspeichercontroller werden verwendet, um leistungsstarke externe Speichersysteme zu ermöglichen, die an das Intel FPGA angeschlossen sind. Ein Festspeichercontroller spart im Vergleich zu einem entsprechenden Soft-Memory-Controller Strom und FPGA-Ressourcen und unterstützt einen Betrieb mit höherer Frequenz.

Transceiver Protocol Hard IP
Hartes geistiges Eigentum, das im Intel FPGA Gerät zur Unterstützung der seriellen Hochgeschwindigkeitstransceiver verfügbar ist. Die Transceiver Protokoll Hard IP spart im Vergleich zur entsprechenden Soft-IP Strom und FPGA-Ressourcen und vereinfacht die Implementierung des seriellen Protokolls.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Lithographie
60 nm
Logikelemente (LE)
109000
Fabric und E/A-Phasenregelschleifen (PLLs)
8
Integrierte Speicherkapazität
5.49 MB
Blöcke zur digitalen Signalverarbeitung (DSP)
280
Maximale Benutzer-E/A-Anzahl
475
Unterstützung von E/A-Standards
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, BLVDS, PPDS
Maximale LVDS-Paare
118
Maximale Non-Return-to-Zero (NRZ)-Transceiver
8
Maximale Non-Return-to-Zero (NRZ)-Datenrate
3.124 Gbit/s
Transceiver-Protokoll Hard IP
PCIe Gen1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542390001
Sonstige Funktionen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
3A991
Paket-Optionen
F484, F672, F896
Startdatum
2009
Status
Launched
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.588,25*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 614,70625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24.653,89*
€ 29.338,1291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24.606,53*
€ 29.281,7707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24.588,25*
€ 29.260,0175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.