Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh F14975L0 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh F14975L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F14975L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F14975L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F14975L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88963729
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F14975L0
EAN/GTIN:
     5010993819164
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
20 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Formen
3
Zubehör im Set enthalten
Schwein
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Produkttyp
Glitzer-Modelliermassen-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Charakter
Peppa Pig
Kunst-
Modelliermesser, Modellierform, Farbroller, Stempel
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2021
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
458 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
222.25 mm
Höhe des Versandkartons
200.025 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993819171
Volumen Hauptkarton
12000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
66.675 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
184.15 g
Verpackungsvolumen
3105 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.