Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PT 100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Medisana PT 100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89132364
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88346
EAN/GTIN:
     4015588883460
Suchbegriffe:
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Tems-Gerät
Das PT 100 PainShield ist ein tragbares, therapeutisches Ultraschallgerät zur Schmerztherapie für Bindegewebe und den Bewegungsbereich des Körpers. Die Ultraschalltherapie wird für viele Arten von Erkrankungen eingesetzt, darunter Kieferschmerzen, Tennis-Arm, Entzündungen von Muskeln und Gelenken, akute und chronische Schmerzen und vieles mehr. Es beschleunigt den Heilungs- und Genesungsprozess, indem es Narbengewebe repariert, lokale Entzündungen reduziert, die Flexibilität verbessert, die Durchblutung erhöht und die Heilung des Bindegewebes auch an schwer zugänglichen Bereichen des Körpers beschleunigt. Wenn Sie derzeit eine Ultraschalltherapie erhalten, ob in einer Arztpraxis oder zu Hause, wird die tägliche Behandlung helfen, Ihre Genesung zu beschleunigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
137 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
85 g
Breite
47 mm
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP22
Frequenz
90000 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.