Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
LogiLink EO0033 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89168759
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage, verstellbar - Höhenverstellbar: bietet maximalen Komfort und Anpassungsfähigkeit - Schiebegriff mit Gasdruckfeder für sanftes und müheloses verstellen - Robuste Stahlkonstruktion, maximale Tragkraft: 15 kg - Hochfestes und schlagfestes MDF-Material - Eingebaute Haltevorrichtung und Tastatur/Maus-Ablagefläche - Problemloses Wechseln zwischen Sitzen und Stehen - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
110 - 505 mm
Tablet-Fach
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
550 mm
Verpackungsbreite
885 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
14800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten, Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.