Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Garmin Lily LCD 34.5 mm Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89206567
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02384-10
EAN/GTIN:
     753759266424
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Dicke
10.15 mm
Gewicht
24 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 201 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
25.4 x 21.3 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
34.5 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Gold
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
110 - 175 mm
Maximale Riemenlänge
175 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Auto-Standby
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Anti-Verlust-Alarmfunktion
Ja
Timer
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.