Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Nintendo Monster Hunter Rise Edition Tragbare Spielkonsole 15,8 cm (6.2 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89210764
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10006106
EAN/GTIN:
     0045496453381
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Konsole
Nintendo Switch
Nintendo Switch Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4310 mAh
Ladezeit
3 h
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
6.2 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Produktfarbe
Grau
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Home button
Analoge Daumensticks
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Knopfanzahl
10
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Monster Hunter Rise
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Leistungen
Plattform
Nintendo Switch
Prozessor
NVIDIA Custom Tegra
Beschleunigungsmesser
Ja
Bewegungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Speichermedium
Kapazität des Eingebauten Speichers
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,73*
€ 555,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.