Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Syslog | Ja |
| MIMO | Ja |
| Geräuschpegel | 49.9 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 27 Gbit/s |
| | 16.5 Mpps |
| Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 27 Gbit/s |
| IPSec VPN-Durchsatz | 13 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 5000 Mbit/s |
| Maximum firewall Verbindungen | 3000000 |
| Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde | 280000 |
| Firewall-Latenzzeit | 4.78 µs |
| Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
| Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
| Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 10 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
| Management-Plattform | FortiOS |
| Web-basiertes Management | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 16 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 27000 Mbit/s |
| VPN Durchsatz | 2000 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, SHA-256 |
| Firewall | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
| Tiefe | 342 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 4500 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 102 W |
| Stromverbrauch (max.) | 119 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |