Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DS752LT5 Signage-Display 189,3 cm (74.5") LCD WLAN 4500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DS752LT5 Signage-Display 189,3 cm (74.5") LCD WLAN 4500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
DynaScan DS752LT5 Signage-Display 189,3 cm (74.5") LCD WLAN 4500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
DynaScan DS752LT5 Signage-Display 189,3 cm (74.5") LCD WLAN 4500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89293969
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DS752LT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
74.52 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
4500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Mittlere Lebensdauer
100000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1688 mm
Tiefe
93.6 mm
Höhe
967.5 mm
Gewicht
58000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE / FCC / RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
420 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.045,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.244,13*
€ 12.190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.212,41*
€ 12.152,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.094,75*
€ 12.012,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.045,67*
€ 11.954,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.