Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60364 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299758
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60364
EAN/GTIN:
     4043619603640
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
delock kabelverschraubung pg13,5
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG13.5
Kabeldurchmesser
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.