Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz
DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz
DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz
DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz
DeLOCK Kabelverschraubung PG21 für Rundkabel mit drei Kabeleinführungen schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60377
EAN/GTIN:
     4043619603770
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse und eignet sich ideal für die Durchführung von drei runden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

IP68 staub- und wasserdicht
Der integrierte Dichteinsatz bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG21
Kabeldurchmesser
6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.