Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89378446
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.2015680155
EAN/GTIN:
     5704924003127
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl, Nickel
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
410 lm
Strahlungswinkel
36 °
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchtungseffizienz
102.5 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.