Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Nordlux Carina Smart Light Square 3-Kit Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89378494
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.2015680101
EAN/GTIN:
     5704924003103
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
410 lm
Strahlungswinkel
36 °
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchtungseffizienz
102.5 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.