Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W
Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W
Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W
Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W
Nordlux 2070011401 Intelligentes Leuchtmittel 4,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89378511
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.2070011401
EAN/GTIN:
     5704924001932
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
87 mm
Durchmesser
45 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
430 lm
Strahlungswinkel
200 °
Lampenleistung
4.7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Beleuchtungseffizienz
91.5 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.