Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 1120101W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 1120101W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
2N Telecommunications 1120101W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
2N Telecommunications 1120101W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89379298
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     1120101W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das 2N® IP Handset ist unsere günstigste Innensprechstelle. Sie ist für Bereiche geeignet, in denen der Kunde mit einem einfachen Audiogerät arbeiten kann, um mit dem Besucher zu kommunizieren und die Tür zu öffnen. Bieten Sie den 2N® IP Handset für Projekte an, bei denen Sie mit der Nutzung der My2N-Dienste nicht rechnen müssen, z.B. Massenverwaltung und Fernkonfiguration.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, CDP, PPPoE, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a,G.711u,G.722,G.726,G.729A,OPUS,iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
19
Anzahl Funktionstasten
2
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Kurzwahlen
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.8 mm
Tiefe
57.8 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.