| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89379337 Herst.-Nr.: 282260 EAN/GTIN: 4002272822607 |
| |
|
| | |
| Die Rollmaßbänder MINI, MAXI und Prym Love mit einer Lauflänge von 150 cm/60 inch und Jumbo mit 300 cm/120 inch präsentieren sich funktional und handlich. Das Maßband ist wahlweise beidseitig metrisch skaliert oder auf der Vorderseite in Zentimeter, und auf der Rückseite in Inch unterteilt sein. Eine Rückhaltemechanik hält das Bandmaß während der Arbeit in der gewünschten Position. Auf Knopfdruck holt ein Federmechanismus das Band nach dem Messen wieder in das Gehäuse und wickelt es sauber darin auf. Die einfache und praktische Anwendung macht diese Rollmaßbänder zu nützlichen Helfern beim Nähen, Schneidern und Basteln. Weitere Informationen: Technische Details | Bandlänge | 3 m | | Distanzmaßsystem | Imperial, Metrisch | | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Gehäusefarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| |