Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver RC Drone Nano size ferngesteuerte (RC) modell VTOL (Vertical Take Off and Landing) aircraft Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrocopter
Quadrocopter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89397486
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DRO-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
VTOL (Vertical Take Off and Landing) aircraft
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Flugzeit
7 min
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Pallettenlänge netto
1200 mm
Palettenhöhe netto
1780 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
307 mm
Höhe des Versandkartons
234 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751052712
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LI-PO
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Verpackungsdaten
Batterie der Fernbedienung
3xAAA
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Breite
120 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
374 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.