| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-89427073 Herst.-Nr.: 29952 EAN/GTIN: 4001883299525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modelleisenbahn Märklin Start up - Startpackung Autotransportzug - Vorbild: Diesellokomotive der Bauart Henschel DHG 500 und zwei doppelstöckige Autotransportwagen beladen mit Porsche Autos. - Modell: Digital steuerbare Lokomotive mit Lichtfunktion und mit Digital-Decoder. Angetriebene Achse mit Haftreifen für optimale Zugkraft. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Mit Kupplungshaken für einfaches Anhängen von Wagen. Zweiachsiger Autotransportwagen mit doppelstöckigen Aufbau für den Transport von zwei Autos. Obere Plattform kippbar für das Verladen von Autos. Zwei Porsche 911 GT3 RS und zwei Porsche 934 Autos als Beladung enthalten. Wagen mit RELEX-Kupplungen für schnelles und einfaches Kuppeln. Länge des Zuges 36 cm. Inklusive Verladerampe für das Verladen von Autos zwischen der Straße und den Autotransportwagen auf den Gleisen. Inhalt: 12 gebogene Gleise 24130, 1 gerades Gleis 24188, 1 Basisstation, 4 gerade Gleise 24172, 1 gebogenes Gleis 24224, 1 Weiche links 24611 und eine Verladerampe. Schaltnetzteil. Ergonomischer Power Control Stick zur Steuerung von bis zu 4 Lokomotiven sowie 5 Funktionen. Erweiterbar mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Sortiment. Die Weiche kann mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 20 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienung enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | Merkmale | Produkttyp | Eisenbahn- & Zugmodell | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Grau | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |