Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Hafenlogistik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Hafenlogistik
Märklin Hafenlogistik
Märklin Hafenlogistik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89427075
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29342
EAN/GTIN:
     4001883293424
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Modelleisenbahn Märklin my world - Startpackung "Hafenlogistik" - Vorbild: Güterzug bestehend aus einer Elektrolokomotive, einem Containertragwagen beladen mit zwei 20-Fuß-Containern und einem Autotransportwagen beladen mit zwei Autos. - Modell: Lokomotive mit Akkuantrieb und Magnetkupplung am hinteren Fahrzeugende. Motor, Akku und die gesamte Elektronik sind für Kinder unzugänglich verbaut. Die Lok kann mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel aufgeladen werden. Jeweils 3 Geschwindigkeitsstufen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, sowie 3 Soundfunktionen und ein Dreilicht-Spitzensignal, sind über den kindgerechten Märklin Power Control Stick steuerbar. Containerwagen und Autotransportwagen mit Magnetkupplungen. Die kindgerechten, stabilen Container können geöffnet und beladen werden. Ein fest verbautes Metallteil in den Containern ermöglicht die magnetische Verladung, bei der gemeinsamen Nutzung mit dem Hafenkran und Frachtschiff 72223. Der Autotransportwagen verfügt über eine klappbare Auffahrrampe an einem Wagenende. Inklusive zwei Autos als Beladung. Länge des Zuges 55 cm. Inhalt: 14 gebogene Kunststoffgleise, 12 gerade Kunststoffgleise, 1 Weiche links, 1 Weiche rechts und ein kabelloser, handlicher Märklin Power Control Stick. Ein USB-Ladekabel für die Lokomotive und 2x AAA Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Zudem liegt ein Stickerbogen mit verschiedenen Bahngesellschaften und Aufklebern zum Thema Hafenlogistik zum Bekleben der Lokomotive bei. Erweiterbar mit den Kunststoffgleisen aus dem Märklin my world Sortiment.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
28 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.