Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-15-260 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-15-260 Bohrer
Bahco 4652-15-260 Bohrer
Bahco 4652-15-260 Bohrer
Bahco 4652-15-260 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443742
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-15-260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
260 mm
Schaftdurchmesser
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
185 g
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.