Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-22-250 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-22-250 Bohrer
Bahco 4652-22-250 Bohrer
Bahco 4652-22-250 Bohrer
Bahco 4652-22-250 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443759
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-22-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
250 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
345 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.