Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-24-250 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-24-250 Bohrer
Bahco 4652-24-250 Bohrer
Bahco 4652-24-250 Bohrer
Bahco 4652-24-250 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443762
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-24-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
250 mm
Schaftdurchmesser
24 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
400 g
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.