Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-24-450 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-24-450 Bohrer
Bahco 4652-24-450 Bohrer
Bahco 4652-24-450 Bohrer
Bahco 4652-24-450 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443763
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-24-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
450 mm
Schaftdurchmesser
24 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
735 g
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.