Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-12-340 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-12-340 Bohrer
Bahco 4656-12-340 Bohrer
Bahco 4656-12-340 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443815
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-12-340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
340 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
390 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.