Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-12-540 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-12-540 Bohrer
Bahco 4656-12-540 Bohrer
Bahco 4656-12-540 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443816
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-12-540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
540 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.