Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-16-340 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-16-340 Bohrer
Bahco 4656-16-340 Bohrer
Bahco 4656-16-340 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443821
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-16-340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
340 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
465 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.