Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-26-520 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-26-520 Bohrer
Bahco 4656-26-520 Bohrer
Bahco 4656-26-520 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443843
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-26-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
520 mm
Schaftdurchmesser
26 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1065 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.