Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-28-370 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-28-370 Bohrer
Bahco 4656-28-370 Bohrer
Bahco 4656-28-370 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443844
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-28-370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
370 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
875 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.