Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4656-38-370 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4656-38-370 Bohrer
Bahco 4656-38-370 Bohrer
Bahco 4656-38-370 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443860
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4656-38-370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
370 mm
Schaftdurchmesser
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1425 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.