| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89444715 Herst.-Nr.: NLS-HR3280-S5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 162 g | | Breite | 113.5 mm | | Tiefe | 73.3 mm | | Höhe | 159 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Standard-Schnittstellen | RS-232, USB | Scannen | Typ | Tragbares Barcodelesegerät | | Scanner-Typ | 1D/2D | | Sensor-Typ | CMOS | | Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E | | 2D (Matrix | Aztec Code, Datenmatrix, MiniCode, PDF417, QR Code |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |