| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89487681 Herst.-Nr.: 11159064 EAN/GTIN: 4026495864176 |
| |
|
| | |
| DER ALLROUNDER FÜR LEICHTES GELÄNDE. Der neue Hurricane hat ein modernes, dynamisches Profildesign. Er ist ein exzellenter All Terrain-Reifen, für Radfahrer die schnell auf der Straße unterwegs sein möchten und von ihrem Reifen uneingeschränkte Funktion bei der Nutzung im leichten Gelände erwarten. • Glatter Mittelsteg für geringen Rollwiderstand und minimale Abrollgeräusche. • Mikroverzahnung im Übergangsbereich unterstützt das flüsterleise Fahrgefühl und Sicherheit in Kurven. • Stabile Schulterstollen für viel Grip auf Waldwegen und Schotter. Weitere Informationen: Leistungen | Druckbereich Aufblasen | 26 - 54 Psi | | Maximaler Aufblasdruck | 54 Psi | | Maximales Lastgewicht | 110 kg | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 735 g | | ISO 5775 (ETRTO) Größe | 57-584 | Merkmale | Kompatible Radgröße | 27.5" | | Vorgesehene Verwendung | Stadt / Trekking, Straße | | Typ | Tubeless-Ready-Reifen | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |