Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau
DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau
DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau
DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau
DeLOCK Schutzbox für 2.5″ HDD / SSD grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89487850
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18368
EAN/GTIN:
     4043619183685
Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von 2.5″ HDD oder SSD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub. Es ist eine Öffnung für den SATA Anschluss integriert, sodass die Festplatte oder SSD mit einem Computer verbunden werden kann und dabei in der Box bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Design
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.