Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Braun YK-81CEU Pulsoximeter Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89518988
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     YK-81CEU
EAN/GTIN:
     4022167081018
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Atemwegserkrankung gehen meist mit einer verminderten Lungenfunktion einher, was zu einem niedrigeren Sauerstoffgehalt im Blut führen kann. Wenn es für Sie wichtig ist, den Blutsauerstoffgehalt zu messen, ist das Braun Pulsoximeter 1 praktisch, klar und bequem. Messen Sie mit dem einfachen Finger-Clip mühelos und genau. Die Ergebnisse können sofort auf dem rotierenden OLED-Display mit Hintergrundbeleuchtung abgelesen werden. Mit dem praktischen Band können Sie es immer dabei haben. - Misst die Sauerstoffsättigung (% SpO2), die Pulsfrequenz und die Pulsamplitude - Zuverlässige Ergebnisse klinisch validiert, um europäischen Standards zu entsprechen (CE-Kennzeichnung) - Lässt sich praktisch auf den Finger klemmen. - Klare Ergebnisse werden auf dem rotierenden Display mit Hintergrundbeleuchtung abgebildet - Praktisches Band für die Verwendung unterwegs - Geeignet für Erwachsene (>18+), die an chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Lungenentzündung oder Schlafapnoe leiden - Auch für Athleten ideal Misst Blutsauerstoffwerte Misst Sauerstoffsättigung (% SpO2), Pulsfrequenz und Pulsamplitude, damit Sie ein klares Bild Ihrer derzeitigen Erkrankung erhalten. Klinisch validierte Genauigkeit für den Gebrauch zu Hause Entspricht europäischen Standards (CE-Kennzeichnung) und zeigt Resultate, denen Sie bequem von der Couch aus vertrauen können.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
70 - 100 %
Präzision
3 %
Genauigkeit
2 BPM
Display
OLED
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Trageband
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.