Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Green Cell AGM12 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 7000 mAh 6 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89553928
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
1020 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, gel akku 6v, bleigel akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.