Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T248 Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89556251
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160783
EAN/GTIN:
     3362934111595
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
8080 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7260 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
280 x 280 x 300 mm
Lenkradgewicht
2700 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
300 x 370 x 210 mm
Pedalengewicht
3000 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Reflex Vibration
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thrustmaster
2960889
ab € 73,56*
Zubehör
Thrustmaster
4060302
ab € 58,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.