Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Carson 500907339 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89558380
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907339
EAN/GTIN:
     4005299006609
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Der König der Baustelle! Der ferngesteuerte Volvo-Raupenbagger im Maßstab 1:16 ist ein vielseitig einsetzbares RC-Arbeitsfahrzeug mit zahlreichen Funktionen wie 360-Grad-Rotation des Aufbaus. Ein kraftvoller Kettenantrieb bringt den Raupenbagger auf Touren, Greifarm und Baggerschaufel lassen sich über die 2.4 GHz Mehrkanalfernsteuerung bedienen. Mit der Baggerschaufel können bis zu 200 g Gewicht angehoben werden. Der an- und ausschaltbare Motor- und Fahrsound und die Beleuchtung sorgen für echtes Baustellenfeeling. Der leistungsstarke Nickel-Metallhydrid-Akku sorgt bei einer Ladezeit von 3 Stunden für 40 Minuten Fahrspaß. Der RC-Raupenbagger mit Volvo-Branding wird mit einem störungsfreien 2.4 GHz Fernsteuersystem, Senderbatterien, Fahrakku und USB-Ladegerät ausgeliefert und ist direkt nach dem Laden einsatzbereit. Kaufen – Laden – Fahren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grau, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Batteriereichweite
40 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Breite
170 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
1177 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.