Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B57090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Tefal B57090
Artikel-Nr.:
     2813-381-3297
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5709032
EAN/GTIN:
     3168430316089
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
449 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
964 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,537*
€ 37,507*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 109,21002*
€ 133,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,507*
€ 44,633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,387*
€ 44,491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,097*
€ 44,145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,537*
€ 36,339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 225,042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.