Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Tefal Trattoria E21846 Schmortopf 24cm, E21846
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89568697
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2184634
EAN/GTIN:
     3168430291645
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Der Tefal TRATTORIA Schmortopf: hervorragende Wärmespeicherung
Mit dem Tefal TRATTORIA Schmortopf setzen Sie jeden Tag ein Maximum an Aromen in Ihrer Küche frei. Freuen Sie sich über köstlich zarte Speisen und perfekte Bratergebnisse. Erleben Sie den Unterschied, den Ihnen ein massiver Alugussboden mit außergewöhnlicher Wärmespeicherung bietet: gleichmäßige Brat- und Garergebnisse bei jeder Nutzung! Mit der Titanium Extra Antihaftversiegelung gelingt die Reinigung im Handumdrehen. Das robuste Design und die hochwertigen Materialien sorgen außerdem für langfristig hohe Leistungen, die keine Wünsche offen lassen. Leistung und Vielseitigkeit gehen Hand in Hand: Nutzen Sie Ihre Induktionspfanne im Ofen zum Schmoren bei Temperaturen bis 250°C und profitieren Sie von der Kompatibilität mit allen Herdarten einschließlich Induktion. Die inkludierten Griffschoner aus Silikon gerantieren einen sicheren Halt, auch wenn sich die Griffe mit dem Topf erwärmen. Die Tefal TRATTORIA Schmortöpfe: herausragendes Kochgeschirr für perfekte Ergebnisse jeden Tag.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
2150 g
Verpackungsvolumen
13.163 cm³
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium-Guss
Innenbeschichtung
Titanium Extra
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Einfach zu säubern
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Bodendurchmesser
202 mm
Breite
260 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.