Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-58 Powerbank 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-58 Powerbank 10000 mAh Schwarz
Sandberg 420-58 Powerbank 10000 mAh Schwarz
Sandberg 420-58 Powerbank 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89570960
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-58
EAN/GTIN:
     5705730420580
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Eine leistungsstarke PowerBank im Aluminiumgehäuse mit hoher Geschwindigkeit, toller Leistung und riesiger Kapazität. Wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, sorgt diese PowerBank für die optimale Aufladung jedes mobilen Geräts. Unterstützt Standard USB-A und USB-C PD 20W.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
400 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.