Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h
Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h
Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h
Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h
Gardena 14602-61 Wasserpumpe 2 bar 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89638816
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14602-61
EAN/GTIN:
     4078500054126
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Flexibel und leistungsstark – Akku-Pumpe für die Regentonne
Den Garten mit weichem Regenwasser zu gießen spart nicht nur Geld, sondern ist auch das Beste für die Pflanzen und die Umwelt. Aber wer will schon Gießkannen schleppen? Muss man auch nicht: Mit der GARDENA Akku-Regenfasspumpe 2000/2 18V P4A brauchst Du fürs Gießen weder Kraft noch Zeit, denn sie pumpt das Wasser problemlos aus der Tonne – auch an Orten ohne Stromanschluss. Kombinierst Du die Pumpe mit einer GARDENA Spritze, einer Brause oder einem Regner wie dem Viereckregner AquaZoom, bekommen Deine Sträucher, Blumen und Dein Rasen genau die sanfte Dusche, die sie lieben. Das Alu-Teleskoprohr der Pumpe kann an die Höhe des Regenfasses angepasst werden.

Die Förderkapazität der Fasspumpe liegt bei 2.000 Litern pro Stunde, der Leistungsdruck bei 2,0 bar. Mit dem Regulierventil lässt sich der Wasserdurchlauf der Pumpe nach Bedarf einstellen – selbst eine Tropfbewässerung ist möglich. Wähle per Timer, wie lange die Pumpe laufen soll. Sie schaltet sich danach automatisch ab. Und wenn das Regenfass vorher schon leer ist? Kein Problem: Der Trockenlaufschutz schützt die Pumpe vor Beschädigungen. Außerdem ist ein Vorfilter integriert, der Schmutz abhält. Er kann ganz einfach entnommen und gereinigt werden. Das Pumpengehäuse ist robust und langlebig, wie auch alle anderen Komponenten der Wasserpumpe. Deshalb bieten wir fünf Jahre Garantie, wenn Du Deinen Kauf online registrierst.

Natürlich kann man die Gartenpumpe nicht nur in Regentonnen einsetzen, sondern auch für alle anderen Um- und Abpump-Aufgaben.

Die Regenfasspumpe 2000/2 wird als Ready-To-Use Set mit Schnell-Ladegerät und einem 2,5-Ah-18V-POWER-FOR-ALL-Akku geliefert. Die maximale Laufzeit liegt bei 18 bis 65 Minuten, je nach gewähltem Modus. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen weiteren Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes Produkt einen kaufen musst. So sparst Du Geld und bist flexibel!
Power für Deine Ideen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wasserfilter
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
2 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
2 bar
Max. Förderhöhe
1.8 m
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Lieferkopf
20 m
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.