Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bambini Spardose Grau Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bambini Spardose Grau Keramik
LEONARDO Bambini Spardose Grau Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89639370
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     039193
EAN/GTIN:
     4045037391932
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.