Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M551 PCAP Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M551 PCAP Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7
NEC MultiSync M551 PCAP Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7
NEC MultiSync M551 PCAP Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89640555
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005082
EAN/GTIN:
     5028695120549
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
138.8 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
5 - 10 %
Oberflächenhärte
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1275.8 mm
Display Tiefe
67.8 mm
Display Höhe
746.8 mm
Displaygewicht
36400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
46500 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
90 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.603,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.667,39*
€ 4.364,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,10*
€ 4.353,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.628,82*
€ 4.318,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,32*
€ 4.299,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.603,07*
€ 4.287,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.