Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
EZVIZ T31 Smart Plug Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89653267
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     304800195
EAN/GTIN:
     6970443217089
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Zentrale Steuereinheit
Antennentyp
Intern
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
REACH, RoHS, CE, WEEE
Leistungen
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
54.7 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenzbereich
2.4 - 2.4 GHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Kompatible Steckertypen
EU
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Stromstärke (maximal)
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.