Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange
Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange
Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange
Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange
Walker Pencil Box mustard Hartschalenetui für Stifte Polyester Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89718386
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     49116-149
EAN/GTIN:
     9002638219244
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Hartschalenetui für Stifte
Material
Polyester
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Verschlussart
Reißverschluss
Innentasche
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: federmappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.