Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Modul VGA Stecker zu Terminalblock 22,5 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Modul VGA Stecker zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Modul VGA Stecker zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Modul VGA Stecker zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89718693
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81347
EAN/GTIN:
     4043619813476
Kurzbeschreibung
Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt einen VGA Stecker zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
55 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.