Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda GranCarno beef + lamb Rind, Lamm Senior 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda GranCarno beef + lamb Rind, Lamm Senior 800 g
animonda GranCarno beef + lamb Rind, Lamm Senior 800 g
animonda GranCarno beef + lamb Rind, Lamm Senior 800 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89768053
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721827799
EAN/GTIN:
     4017721827799
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
490 kJ
Protein
10.5 %
Fettgehalt
8 %
Rohfasern
0.4 %
Rohasche
2 %
Feuchtigkeitsgehalt
77.5 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Lamm
Haustier-Altersstufe
Senior
Kapazität
800 g
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
43 % beef (lung, meat, heart, udder, kidney), 25 % lamb (liver, tripe), calcium calcium carbonate, 0.2 % salmon oil, sodium chloride.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 5,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.