Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny chicken, turkey + duck hearts 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny chicken, turkey + duck hearts 200 g
animonda Carny chicken, turkey + duck hearts 200 g
animonda Carny chicken, turkey + duck hearts 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89768054
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721837385
EAN/GTIN:
     4017721837385
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Huhn, Ente, Herz, Truthahn
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Getreidefrei
Ja
Ohne Soja
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
44 % chicken (liver, stomach, meat, fat), 20 % turkey hearts, 6 % duck hearts, calcium carbonate, sodium chloride.
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
420 kJ
Protein
11 %
Fettgehalt
6 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
2.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Tauringehalt (pro 100 g)
80 mg
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.