Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Socket Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Hombli Smart Socket Black
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89772116
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBSS-0100
EAN/GTIN:
     8719323917576
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
Bedienen Sie Geräte mit der Hombli App Verbinden Sie Haushalts- und andere elektronische Geräte mit der Hombli Smart-Steckdose, um Sie über Ihr Smartphone oder mit dem mechanischen Ein-Aus-Schalter zu bedienen. Außerdem können Sie mit der Hombli App Timer und Zeitpläne einstellen und den Stromverbrauch Ihrer Geräte ablesen. Sparen Sie Strom Sparen Sie Geld, indem Sie den Stromverbrauch ihrer Geräte in Echtzeit überwachen. Stellen Sie Timer und Zeitpläne ein und vermeiden Sie unnötigen Stromverbrauch. Steuern Sie Geräte von überall aus Bedienen Sie die Smart-Steckdose jederzeit und von überall aus mit Ihrem Smartphone. So können Sie ganz einfach kontrollieren, ob sie das Bügeleisen heute Morgen wirklich ausgeschaltet haben! Sprachsteuerung Verbinden Sie die Hombli Smart-Steckdose mit Google Assistant, Alexa oder Siri und bedienen Sie sie mit Ihrer Stimme. Nutzen Sie praktische Sprachbefehle wie: „Hey Google, schalte den Fernseher ein!“ „Alexa, schalte die Kaffeemaschine an!“ Kurzbefehle und Szenen einrichten Mit der praktischen Kurzbefehl-Funktion können Sie ein oder mehrere Smart-Steckdosen und andere Hombli-Geräte gleichzeitig durch einmaliges Antippen oder mit einem Sprachbefehl steuern. Erstellen Sie automatisierte Szenen und lösen Sie diese abhängig von bestimmten Bedingungen aus, wie z.B. der Uhrzeit, Sonnenaufgang oder Untergang und vielem mehr. Wir schützen Ihre Daten Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat unsere höchste Priorität. Nutzerdaten werden stets verschlüsselt und niemals mit Dritten geteilt. Ihre Daten sind nur für Sie zugänglich!
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Unterstützte Anwendungen
Hombli App
Sprachsteuerung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
83 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
WLAN
Ja
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
220-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kompatible Steckertypen
EU
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.