Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Minto XL Einzelmatratze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Minto XL Einzelmatratze Schwarz
High Peak Minto XL Einzelmatratze Schwarz
High Peak Minto XL Einzelmatratze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89773112
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41117
EAN/GTIN:
     4001690411172
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
isomatte camping schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
PVC
Form
Rechteck
Dichte
19 kg/m³
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Länge (mm)
2100 mm
Gewicht
1580 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.